曜日別特売
ラ-NV20B クリヤーブック<ノビータ>A4 コクヨ 62558379

ラ-NV20B クリヤーブック<ノビータ>A4 コクヨ 62558379
ラ-NV20B クリヤーブック<ノビータ>A4 コクヨ 62558379
ラ-NV20B クリヤーブック<ノビータ>A4 コクヨ 62558379
ラ-NV20B クリヤーブック<ノビータ>A4 コクヨ 62558379
ラ-NV20B クリヤーブック<ノビータ>A4 コクヨ 62558379
ラ-NV20B クリヤーブック<ノビータ>A4 コクヨ 62558379
ラ-NV20B クリヤーブック<ノビータ>A4 コクヨ 62558379
ラ-NV20B クリヤーブック<ノビータ>A4 コクヨ 62558379
ラ-NV20B クリヤーブック<ノビータ>A4 コクヨ 62558379
ラ-NV20B クリヤーブック<ノビータ>A4 コクヨ 62558379
ラ-NV20B クリヤーブック<ノビータ>A4 コクヨ 62558379
ラ-NV20B クリヤーブック<ノビータ>A4 コクヨ 62558379
ラ-NV20B クリヤーブック<ノビータ>A4 コクヨ 62558379

クリヤーブック<ノビータ>A4

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポケット数20
内容量1冊注文コード62558379品番ラ-NV20B
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

背幅が変わるクリヤーブック<ノビータ>。
背幅が約8倍広がる。
書類の量に合わせて背幅が変わるので、いつでもコンパクトに書類を収容できます。
表紙は広がらない。
書類が少ないときも、多いときも、中身に合わせていつでもぴったりフィット。
大量に書類を入れても、ファイルした書類が丸まらず、表紙がピッタリきれいに閉じます。
デスクに積み重ねて置いても、崩れません。

ポケットタイプタテ差し仕様替背紙式、中紙なし材質表紙/R-PP、ポケット/PPサイズA4-S背幅(mm)5~40寸法(縦×横)(mm)307×244ポケット数20
注意
※背幅が広くなった場合、外寸法の幅は少し小さくなります。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62558424
2025-10-25
用途: 製品の取扱説明書やリーフレット、保証書や領収書などの取りまとめ
医療・福祉・介護関連業

背表紙が開いてくれるので厚めのものをファイルしても大きく開いてしまわないところがやはり魅力的です。棚にも綺麗に収まります

対象商品 : 62558573
2025-03-08
用途: 仕事の書類を会社ごとに分けて使っています。
医療・福祉・介護関連業

もう、これ以外のファイルブックは使えません。大きさがスリムで、書類が増える分だけ厚さが増すので、とても使いやすいです。

対象商品 : 62558379
2024-05-01
用途: 書類の整理
不動産業

とても気に入って使っております。
書類量に合わせてファイルの厚みが変わるので、とてもスマートです。
色も豊富で種類ごとに上手く使い分けができるのも良いです。

対象商品 : 62558467
2024-05-17
用途: 建物引渡し時の取説ファイルとして利用
日東工営株式会社建設業・工事業

かなりの量の資料をファイリングしても不格好にならない。良い商品です。

対象商品 : 62558397
2023-10-03
用途: 事務所類整理

カラーバリエーションも豊富で書類の仕分けにも便利です。
表面のしっかりしているし、厚みが出ても大丈夫です。

対象商品 : 62558397
2023-06-20
用途: 書類の整理
その他業種

厚みのある書類綴りでも収納ができ、厚くなっても問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする