東空販売
部品 ダブルアクションサンダー MS530N3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
形状図番
43
43
43
45
21
22
23
24
26
29
30
31
32
35
36
37
38
39
4
40
41
42
44
46
48
49
50
51
52
53
54
58
59
6
60
1
10
11
13
14
16
部品名称
シム
シム
シム
NV シユラウド
スナツプリング
ベアリング
リアプレート
シリンダ W/スプリングピン
Oリング 5.0X2.0
ローター
ベーン
キー
フロントプレート
ベアリング 6001ZZ
Oリング 40.0X3.5
ロツクリング
シヤフトバランサー
フイルター
バルブ
リテーナー
スナップリング
ベアリング 6900
ベアリング 69002RS
ワツシヤー
スピンドル
スロツトルレバー
スプリングピン
2-3/4" グリツプ
バルブブツシング
ハウジング
バルブステーム
Oリング 9.0X1.5
スピードコントロールバルブ
17MM パツドレンチ
サイレンサ
マフラ(12,000)
マフラーハウジング
スロツトルバルブシート
スロツトルスプリング
インレツトブツシングASSY
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62558495
品番
XP-A0-19-600
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
部品名称
シム
形状図番
43
1台使用個数
1
関連資料:
部品図(0.07MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません