ラ-GLB22B クリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ) コクヨ 62558598

クリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ポケット数20
サイズA5-S
内容量1冊注文コード62558598品番ラ-GLB22B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
仕様替背紙式、中紙あり材質表紙・ポケット/R-PP、背ポケット/PPサイズA5-S背幅(mm)11~23寸法(縦×横)(mm)220×178ポケット数20色(表紙)ブルー
注意
※背幅が広くなった場合、外寸法の幅は少し小さくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62558589
2023-02-22
用途: FAX送信用紙の分類保管

以前使っていたものよりも表紙はしっかりしているが、中のポケットは薄く耐久性、に不安。
また、黄色い表紙が希望だったが無く、他のファイルと同様の青にした為、毎日紛れていて探してしまう。

対象商品 : 62558634
2022-04-03
用途: 大判資料窓の収納

複数のメーカーから時間をかけて調べた上で、この商品を選びました。これより安い他メーカの品を試したが安かろう悪かろうでした。コスパ込みで考えるとこの品は質もよく、長く使用出来る優れたモノだと思います。1つ不満をあげると、個人的には黒色があれば完璧でした。これからも利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする