曜日別特売
XP-B0-01-400 部品 ダブルアクションサンダー MS530N3 東空販売 62558626

部品 ダブルアクションサンダー MS530N3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
形状図番6
6
21
22
23
24
26
29
30
31
32
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
58
59
60
1
10
11
13
14
16
部品名称スピードコントロールバルブ
スピードコントロールバルブ
スナツプリング
ベアリング
リアプレート
シリンダ W/スプリングピン
Oリング 5.0X2.0
ローター
ベーン
キー
フロントプレート
ベアリング 6001ZZ
Oリング 40.0X3.5
ロツクリング
シヤフトバランサー
フイルター
バルブ
リテーナー
スナップリング
ベアリング 6900
シム
ベアリング 69002RS
ワツシヤー
スピンドル
スロツトルレバー
スプリングピン
2-3/4" グリツプ
バルブブツシング
ハウジング
バルブステーム
Oリング 9.0X1.5
NV シユラウド
17MM パツドレンチ
サイレンサ
マフラ(12,000)
マフラーハウジング
スロツトルバルブシート
スロツトルスプリング
インレツトブツシングASSY
内容量1個注文コード62558626品番XP-B0-01-400
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
部品名称スピードコントロールバルブ形状図番61台使用個数1
関連資料:部品図(0.07MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする