コクヨ
フラットファイル<オール紙>(厚とじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色(表紙)
青
青
緑
グレー
ピンク
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62558643
品番
フ-RKW10B
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
製品すべてが紙製なので、廃棄の際は分別することなく紙ゴミとして処理できます。
押さえ板は、紙パルプを水溶性のでんぷんで固めた紙成形品。
とじ足は、ねじれや引っ張りに強い、合わせ紙ひもを使用。
200枚収容。
材質
表紙/色板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
231
サイズ
A4-S
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
種類
フラットファイル
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
23
穴数
2穴
とじ厚(mm)
20
古紙配合率(%)
72
穴間隔(mm)
80ピッチ
収納枚数(枚)
200
色(表紙)
青
エコマーク認定番号
17 112 157
注意
※この製品は、とじ具も紙製のため、樹脂とじ具・金属とじ具と比較して強度および保持力は弱くなっております。
※頻繁な閲覧や書類の出し入れには適していませんので、ご了承の上ご使用ください。