メイン画像
NSK(ナカニシ)
軸付カップブラシ (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
毛材
ステンレス
ステンレス
硬鋼
真鍮
線径(Φmm)
0.25
0.25
0.15
外径(Φmm)
40
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62561278
品番
52151
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。
用途
バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。
トラスコ品番
407-3090
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
40
毛材
ステンレス
入数(本)
1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。