曜日別特売
64871 溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具 NSK(ナカニシ) 62563701

メイン画像

溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62563701品番64871
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

金属台金の表面に特殊ロー材を用いダイヤモンド砥粒を溶着しました。
粉塵発生を大幅軽減、作業環境改善を実現しました。
ダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、鋭い切れ味と切削力も格段に優れます。
研削加工時の火花・匂い発生も大幅低減します。

用途鋳鉄、鋳物類、硬質ゴム、FRP、石材、コンクリートや硬質材料の研削加工に適します。トラスコ品番407-6521適合機種インパルス粒度#60/80全長(mm)13外径(mm)30入数(個)10
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする