展開図はこちらからご確認ください。
ハスクバーナ
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●部品グループ:エンジン●部品名:ガスケット
注文コード
62563910
品番
H545081813
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
用途
部品の交換に
仕様
●部品グループ:エンジン●部品名:ガスケット
適合品番
(本体)125B
展開図部品No.
35
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。