581449402 ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング ハスクバーナ 62564190

展開図はこちらからご確認ください。

581449402 ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング ハスクバーナ 62564190
581449402 ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング ハスクバーナ 62564190

ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング

(2件のレビュー)
内容量1個仕様●部品グループ:ハウジング●部品名:インペラー備考Serial Number - 201415XXXXX and higher注文コード62564190品番581449402
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途
部品の交換に
仕様●部品グループ:ハウジング●部品名:インペラー備考Serial Number - 201415XXXXX and higher適合品番(本体)125B展開図部品No.14
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 125bのリコイルのスプリング交換
製造業

リコイルのスプリングに不具合あり、交換しました、最高に良くなり有難いです。

1が参考にしています
2025-01-06
用途: 機械の破損部品の交換
農・林・水産業

ブロアーのトリガー部分を破損してしまいメーカー修理に出そうかと思いましたが、部品だけ交換すれば直ると思いネットで探しましたところ、なんとモノタロウさんにあるではありませんか。早速注文し交換修理できました。感謝感謝です。商品も素早く届けていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする