曜日別特売
64867 カップ砥石 ”インパルス”専用工具 NSK(ナカニシ) 62564288

メイン画像

カップ砥石 ”インパルス”専用工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番407-8024
内容量1パック注文コード62564288品番64867
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業できます。
インパルス専用です。

トラスコ品番407-8024適合機種インパルス粒度#80全高(mm)14.5砥石寸法(mm)厚さ12外径(mm)30
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする