曜日別特売
BMS-5010RA モータスピンドルアングルコードタイプ NSK(ナカニシ) 62565329

メイン画像

モータスピンドルアングルコードタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62565329品番BMS-5010RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

E4000シリーズの中でひとまわり大きい外径Φ50mmの高トルクタイプのモータスピンドルでメーカー史上最大トルク200cN・mを実現しています。

付属品コレットナット(CHN-20)、スパナ(22×27)2枚トラスコ品番627-2318全長(mm)254.5最大出力(W)1200最大トルク(N・m)2許容回転速度(min-1)10000外径(mm)Φ50推奨コレットER20/ER20UP(Φ1~13mm) ※REGO-FIX社製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする