曜日別特売
7923 CNC自動旋盤用フランジモータスピンドル BMF-3160-CTZ NSK(ナカニシ) 62565417

メイン画像

CNC自動旋盤用フランジモータスピンドル BMF-3160-CTZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62565417品番7923
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。
(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)

用途CNC自動旋盤用付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルトM5×35):4個トラスコ品番711-2052全長(mm)98.4最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)60000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
注意
※コレットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする