曜日別特売
OF3-16 おくすりポケット1週間 リヒトラブ 62566196

OF3-16 おくすりポケット1週間 リヒトラブ 62566196
OF3-16 おくすりポケット1週間 リヒトラブ 62566196
OF3-16 おくすりポケット1週間 リヒトラブ 62566196
OF3-16 おくすりポケット1週間 リヒトラブ 62566196
OF3-16 おくすりポケット1週間 リヒトラブ 62566196
OF3-16 おくすりポケット1週間 リヒトラブ 62566196
OF3-16 おくすりポケット1週間 リヒトラブ 62566196

おくすりポケット1週間

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組注文コード62566196品番OF3-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

リーズナブルな簡易タイプの服薬カレンダー。

材質本体・ポケット/ポリプロピレン、見出し紙/紙ベージュ本体質量(g)26本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)375×5×526ポケット内寸法(mm)46×84
注意
※吊り下げ用の紐はついておりません
※簡易タイプなので、長期間のご使用はできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする