リヒトラブ
おくすりポケット1週間ワイドタイプ<名刺ポケット付き>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1組
注文コード
62566205
品番
OF5-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
リーズナブルな簡易タイプのおくすりポケット1週間がリニューアルして新登場!
材質
本体・ポケット/ポリプロピレン、見出し紙・緊急連絡カード/紙
色
黄緑
本体質量(g)
35
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
414×20×575
ポケット内寸法(mm)
(月~日)46×94、(連絡先)56×94※緊急連絡カード付き
注意
※吊り下げ用の紐はついておりません
※簡易タイプなので、長期間のご使用はできません