仕様座素材:背・座 総革 /脚素材:ポリッシュ /背フレーム/アルミダイキャスト可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター:背フレーム/アルミダイキャスト 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター/ハイバック:ハイバック /可動肘:可動肘 /無:無その他背・座総革張り仕様 ハイバック 5本脚 ポリッシュフレーム アジャストアーム ブラックボディ ハンガー付 ナイロンキャスター幅(mm)650~702色座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ブラック高さ(mm)980~1080奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛可動肘背幅(mm)502座幅(mm)530座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)590~790脚(mm)背座総革張り仕様の場合は肘パッドも高級感のある革張り仕様となります。グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガー有ランバーサポート無ヘッドレスト無