曜日別特売
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078

製品正面画像

CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078
CC42YE FPH9 コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62567078

コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
座カラー:イエロー ボディカラー:グレー
座カラー:イエロー ボディカラー:グレー
座カラー:ブラック ボディカラー:グレー
座カラー:ホワイト ボディカラー:グレー
座カラー:ライトグレー ボディカラー:グレー
座カラー:ダークブルー ボディカラー:グレー
座カラー:グリーン ボディカラー:グレー
座カラー:セージ ボディカラー:グレー
座カラー:ベージュ ボディカラー:グレー
座カラー:ダークブラウン ボディカラー:グレー
座カラー:レッド ボディカラー:グレー
座カラー:ミディアムグレー ボディカラー:グレー
座カラー:ダークグリーン ボディカラー:グレー
座カラー:オレンジレッド ボディカラー:グレー
内容量1脚注文コード62567078品番CC42YE FPH9
参考基準価格(税別)¥263,800販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘 /無:無その他ハイバック 5本脚 デザインアーム メッシュ シルバーフレーム グレーボディ ランバー付 ハンガー付 ウレタンキャスター幅(mm)700座カラー:イエロー ボディカラー:グレー高さ(mm)980~1080奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)520座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)625~725グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,920/税込8,712
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする