曜日別特売
M12-13S オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック 62567885

M12-13S オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック 62567885
M12-13S オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック 62567885
M12-13S オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック 62567885
M12-13S オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック 62567885
M12-13S オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック 62567885
M12-13S オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック 62567885
M12-13S オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック 62567885
M12-13S オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック 62567885
M12-13S オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック 62567885
M12-13S オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック 62567885
M12-13S オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック 62567885
M12-13S オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック 62567885
M12-13S オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック 62567885
M12-13S オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック 62567885

オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62567885品番M12-13S
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

海水で使用可能
コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)
2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能
防水型ON/OFFスイッチ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)
インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ
逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

付属品逆流防止弁型式M12-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)DC12消費電力(W)30全揚程(m)7外径(Φmm)11/13最大吐出量(L/min)13・200GPH材質(ケース)ABS樹脂製電源ケーブル1.5m
注意
※必ず水中での動作確認をお願いいたします。空気の中での空運転は故障の原因となり得る可能性がございます。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62567885
2026-02-25
用途: バケツでの魚活かし用
農・林・水産業

船のデッキ上のバケツで活餌の小魚を活かすために購入しました、以前倍の容量のも購入しましたが、水量が多く魚の目が回るので今度は小さいのにしました、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする