CSX-R-BOTTOM 点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色 マリンテック 62568086

CSX-R-BOTTOM 点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色 マリンテック 62568086
CSX-R-BOTTOM 点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色 マリンテック 62568086

点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62568086品番CSX-R-BOTTOM
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高輝度【CSXシリーズ】
従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです
最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
LEDユニットが青色になります。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
1秒間隔で点滅

型式CSX-R-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
注意
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
※乾電池は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする