曜日別特売
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347

製品正面画像

CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347
CC84YR FPC4 コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 62568347

コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
座カラー:ダークブルー ボディカラー:ブラック
座カラー:ダークブルー ボディカラー:ブラック
座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック
座カラー:ホワイト ボディカラー:ブラック
座カラー:ライトグレー ボディカラー:ブラック
座カラー:グリーン ボディカラー:ブラック
座カラー:セージ ボディカラー:ブラック
座カラー:ベージュ ボディカラー:ブラック
座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ブラック
座カラー:レッド ボディカラー:ブラック
座カラー:ミディアムグレー ボディカラー:ブラック
座カラー:ダークグリーン ボディカラー:ブラック
座カラー:オレンジレッド ボディカラー:ブラック
座カラー:イエロー ボディカラー:ブラック
内容量1脚注文コード62568347品番CC84YR FPC4
参考基準価格(税別)¥266,500販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /可動肘:可動肘 /無:無その他ハイバック 5本脚 アジャストアーム クッション シルバーフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー付 ウレタンキャスター幅(mm)650~702座カラー:ダークブルー ボディカラー:ブラック高さ(mm)980~1080奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛可動肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)530座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)590~790グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする