曜日別特売
WPSW-30AR 防水中間スイッチ 発光タイプ マリンテック 62568488

WPSW-30AR 防水中間スイッチ 発光タイプ マリンテック 62568488
WPSW-30AR 防水中間スイッチ 発光タイプ マリンテック 62568488
WPSW-30AR 防水中間スイッチ 発光タイプ マリンテック 62568488
WPSW-30AR 防水中間スイッチ 発光タイプ マリンテック 62568488

防水中間スイッチ 発光タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式型式WPSW-30AR注文コード62568488品番WPSW-30AR
参考基準価格(税別)¥2,775販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:挟み込み接続式
ONにすると赤く点灯
AC100V-220Vで使用可
キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能
防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可

用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ型式WPSW-30AR寸法(mm)長さ120x高さ52x幅55質量(g)85電源電圧(V)AC100-250まで電流容量(A)スイッチ:30ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで防水保護等級IP66
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする