曜日別特売
MID180-1224AS LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V マリンテック 62569285

MID180-1224AS LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V マリンテック 62569285
MID180-1224AS LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V マリンテック 62569285
MID180-1224AS LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V マリンテック 62569285
MID180-1224AS LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V マリンテック 62569285
MID180-1224AS LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V マリンテック 62569285
MID180-1224AS LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V マリンテック 62569285

LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62569285品番MID180-1224AS
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造 (16mm厚)
プッシュスイッチ付き
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。

型式MID180-1224AS寸法(mm)Φ180×16質量(g)200備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする