曜日別特売
OMC-SCG01 簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー オムニ[家電] 62570387

メイン画像

OMC-SCG01 簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー オムニ[家電] 62570387
OMC-SCG01 簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー オムニ[家電] 62570387
OMC-SCG01 簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー オムニ[家電] 62570387
OMC-SCG01 簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー オムニ[家電] 62570387
OMC-SCG01 簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー オムニ[家電] 62570387
OMC-SCG01 簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー オムニ[家電] 62570387
OMC-SCG01 簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー オムニ[家電] 62570387
OMC-SCG01 簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー オムニ[家電] 62570387
OMC-SCG01 簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー オムニ[家電] 62570387
OMC-SCG01 簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー オムニ[家電] 62570387

簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード62570387品番OMC-SCG01
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

簡単セキュリティ!防犯と来客を感知する1台2役のリモコン付き防犯ブザーです。玄関ドアや窓、ベランダなど侵入経路となりやすいポイントに設置することで防犯効果を高めます。
テープで貼るだけの簡単取付なので、工事が必要なくすぐに設置可能です。
リモコンはコンパクトで持ち運びにも便利。防犯・在宅・SOSの3つのモードで様々な状況に対応します。

セット内容親機、子機、リモコン、単4形乾電池2本、リチウム電池CR2032 、両面テープ(大・小)材質PP樹脂、その他質量(g)親機:30、子機:12、リモコン:12電源親機:単4乾電池×2本、リモコン:リチウム電池CR2032寸法(cm)親機:9×4.4×1.4、子機:4.5×1.4×1.4、リモコン:6×3.4×1保証期間6ヶ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする