- 片開きドアセット・MMドアタイプ ハイテクウッドプラス 62570807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片開きドアセット・MMドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043NK(ナチュラルオーク)注文コード62570807品番-
参考基準価格(税別)¥135,300販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉・枠・ケーシング・ハンドルNK(ナチュラルオーク)寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043有効開口(mm)619適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178
関連資料:(0.11MB) (0.11MB) (0.36MB)
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする