曜日別特売
- 片開きドアセット・S2ドアタイプ ハイテクウッドプラス 62572889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片開きドアセット・S2ドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043RD(ロイヤルナッツダーク)注文コード62572889品番-
参考基準価格(税別)¥74,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。

セット内容扉・枠・ハンドルRD(ロイヤルナッツダーク)寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043有効開口(mm)652枠寸法(mm)【固定枠】95
関連資料:(0.11MB) (0.11MB) (0.37MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする