曜日別特売
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168

製品正面画像

CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168
CC42BW FPG9 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 62573168

コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー付

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
座カラー:レッド ボディカラー:ホワイト
座カラー:レッド ボディカラー:ホワイト
座カラー:ブラック ボディカラー:ホワイト
座カラー:ホワイト ボディカラー:ホワイト
座カラー:ライトグレー ボディカラー:ホワイト
座カラー:ダークブルー ボディカラー:ホワイト
座カラー:グリーン ボディカラー:ホワイト
座カラー:セージ ボディカラー:ホワイト
座カラー:ベージュ ボディカラー:ホワイト
座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ホワイト
座カラー:ミディアムグレー ボディカラー:ホワイト
座カラー:ダークグリーン ボディカラー:ホワイト
座カラー:オレンジレッド ボディカラー:ホワイト
座カラー:イエロー ボディカラー:ホワイト
内容量1脚注文コード62573168品番CC42BW FPG9
参考基準価格(税別)¥263,200販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘 /無:無その他ハイバック 5本脚 デザインアーム メッシュ ポリッシュフレーム ホワイトボディ ランバー無 ハンガー付 ナイロンキャスター幅(mm)700座カラー:レッド ボディカラー:ホワイト高さ(mm)980~1080奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)520座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)625~725グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,900/税込8,690
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする