曜日別特売
EFCL20LED-ES/28W LEDサークルランプ エコデバイス 62573919

※商品画像

EFCL20LED-ES/28W LEDサークルランプ エコデバイス 62573919
EFCL20LED-ES/28W LEDサークルランプ エコデバイス 62573919
EFCL20LED-ES/28W LEDサークルランプ エコデバイス 62573919
EFCL20LED-ES/28W LEDサークルランプ エコデバイス 62573919
EFCL20LED-ES/28W LEDサークルランプ エコデバイス 62573919
EFCL20LED-ES/28W LEDサークルランプ エコデバイス 62573919
EFCL20LED-ES/28W LEDサークルランプ エコデバイス 62573919
EFCL20LED-ES/28W LEDサークルランプ エコデバイス 62573919
EFCL20LED-ES/28W LEDサークルランプ エコデバイス 62573919
EFCL20LED-ES/28W LEDサークルランプ エコデバイス 62573919
EFCL20LED-ES/28W LEDサークルランプ エコデバイス 62573919

LEDサークルランプ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形式20形
光色電球色
消費電力(W)9
内容量1台注文コード62573919品番EFCL20LED-ES/28W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。
既存器具がそのまま使用できる。
長寿命かつ黒ずみ劣化がない。

寸法(Φ×mm)205×29質量(g)175消費電力(W)9全光束(Lm)1000演色指数(Ra)85色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED形式20形点灯方式スターター式、インバーター式
注意
※複数ランプ装着器具は、必ず指定本数のランプを装着しご使用ください。
※異種のランプ(蛍光灯や他社製LEDランプなど)との併用はお止めください。
※取扱説明書をご覧の上、正しくご使用ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 機械の透過照明に使用
製造業

機械内部に使用している為交換の手間がかかる。
そのままの器具が使えて長寿命になるので期待している。

1が参考にしています
2025-06-20
用途: リビング

まるでリフォームしたかのような明るさに代わりました。電球色が少ないので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 62573903
2024-07-01
用途: 蛍光灯の交換時
建設業・工事業

この手のLEDは店頭であまり見ることがなくあってもW数や色の選択肢がなかったりします
安定器をとばして直結すればさらに節電になるので一晩中つけてても気になりません
今回はストック用として購入しました
LEDなので寿命も期待してます

1が参考にしています
対象商品 : 62573903
2024-08-29
用途: 洗面所の蛍光灯交換

30型を購入しなくてはイケないのに20型を購入してしまいました、
お値段も御高いですが、無事取付出来ました、
グロータイプ:インバーター方式と選ばないので
便利ですが、サイズを確認してからが良いですね。

対象商品 : 62573903
2024-03-11
用途: 蛍光灯からの交換
不動産業

点灯管を外して古い蛍光灯を交換するだけでLEDになる優れた商品で、建物管理会社にはお勧めです。

対象商品 : 62573928
2024-03-04
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

照明器具の種類に関係なく使用できるため、便利で明るさも満足。

対象商品 : 62573903
2024-01-18
用途: 館内蛍光灯をLED化(使用頻度の高い処から交換中)
天童市その他業種

取付も簡単で良い。もう少し安価だと、施設内の照明のLED化も進むのですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 62573928
2022-12-16
用途: エレベーターホールの照明として
藤ビル

蛍光灯からLEDに変更しました。問題無く使えています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする