J-112A B イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント 矢崎化工 62574689

 

J-112A B イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント 矢崎化工 62574689
J-112A B イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント 矢崎化工 62574689
J-112A B イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント 矢崎化工 62574689

イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別板受け用角度(°)パイプ間90°注文コード62574689品番J-112A B
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)アウトレット
¥159129

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。

用途
イレクター Φ28パイプ ブルー用
材質プラスチックブルー質量(g)25種別板受け用角度(°)パイプ間90°取付穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする