曜日別特売
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300

CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300
CC4ABW FPG2 コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576300

コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
座カラー:ホワイト ボディカラー:ホワイト
座カラー:ホワイト ボディカラー:ホワイト
座カラー:ブラック ボディカラー:ホワイト
座カラー:ライトグレー ボディカラー:ホワイト
座カラー:ダークブルー ボディカラー:ホワイト
座カラー:グリーン ボディカラー:ホワイト
座カラー:セージ ボディカラー:ホワイト
座カラー:ベージュ ボディカラー:ホワイト
座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ホワイト
座カラー:レッド ボディカラー:ホワイト
座カラー:ミディアムグレー ボディカラー:ホワイト
座カラー:ダークグリーン ボディカラー:ホワイト
座カラー:オレンジレッド ボディカラー:ホワイト
座カラー:イエロー ボディカラー:ホワイト
内容量1脚注文コード62576300品番CC4ABW FPG2
参考基準価格(税別)¥262,200販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター/固定肘:固定肘 /小型可動ヘッドレスト:小型可動ヘッドレストその他エクストラハイバック 小型可動ヘッドレスト メッシュ デザインアーム ポリッシュフレーム ホワイトボディ ランバー無 ハンガー無 ナイロンキャスター幅(mm)700座カラー:ホワイト ボディカラー:ホワイト高さ(mm)1140~1240奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)520座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)625~725グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,870/税込8,657
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする