三木精機
ストレートチップ F型 12Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
全長L(mm)
45
40
45
50
55
60
65
70
75
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62576509
品番
ST-F1245-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)
45
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
穴深さ(mm)
30