曜日別特売
ST-F1250-121 ストレートチップ F型 12Φ 三木精機 62576518

ST-F1250-121 ストレートチップ F型 12Φ 三木精機 62576518
ST-F1250-121 ストレートチップ F型 12Φ 三木精機 62576518

ストレートチップ F型 12Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長L(mm)50
内容量1個注文コード62576518品番ST-F1250-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
用途標準ストレートチップ全長L(mm)50外径(Φmm)12テーパー1/10穴深さ(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする