曜日別特売
ST-P1245-121 ストレートチップ P型 12Φ 三木精機 62576597

ST-P1245-121 ストレートチップ P型 12Φ 三木精機 62576597
ST-P1245-121 ストレートチップ P型 12Φ 三木精機 62576597

ストレートチップ P型 12Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長L(mm)45
内容量1個注文コード62576597品番ST-P1245-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)45外径(Φmm)12テーパー1/10穴深さ(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする