曜日別特売
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607

CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607
CC4CBW FPC7 コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所) 62576607

コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
座カラー:ベージュ ボディカラー:ホワイト
座カラー:ベージュ ボディカラー:ホワイト
座カラー:ブラック ボディカラー:ホワイト
座カラー:ホワイト ボディカラー:ホワイト
座カラー:ライトグレー ボディカラー:ホワイト
座カラー:ダークブルー ボディカラー:ホワイト
座カラー:グリーン ボディカラー:ホワイト
座カラー:セージ ボディカラー:ホワイト
座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ホワイト
座カラー:レッド ボディカラー:ホワイト
座カラー:ミディアムグレー ボディカラー:ホワイト
座カラー:ダークグリーン ボディカラー:ホワイト
座カラー:オレンジレッド ボディカラー:ホワイト
座カラー:イエロー ボディカラー:ホワイト
内容量1脚注文コード62576607品番CC4CBW FPC7
参考基準価格(税別)¥262,200販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター/固定肘:固定肘 /小型可動ヘッドレスト:小型可動ヘッドレストその他エクストラハイバック 小型可動ヘッドレスト クッション デザインアーム ポリッシュフレーム ホワイトボディ ランバー無 ハンガー無 ナイロンキャスター幅(mm)700座カラー:ベージュ ボディカラー:ホワイト高さ(mm)1140~1240奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)530座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)625~725グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,870/税込8,657
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする