三木精機
ストレートチップ 6R型 12Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
全長L(mm)
45
40
45
50
55
60
70
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62576685
品番
ST-6R1245-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
12
全長L(mm)
45
穴深さ(mm)
30
テーパー
1/10