ST-6R1255-121 ストレートチップ 6R型 12Φ 三木精機 62576703

ST-6R1255-121 ストレートチップ 6R型 12Φ 三木精機 62576703
ST-6R1255-121 ストレートチップ 6R型 12Φ 三木精機 62576703

ストレートチップ 6R型 12Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長L(mm)55
内容量1個注文コード62576703品番ST-6R1255-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12全長L(mm)55穴深さ(mm)40テーパー1/10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする