曜日別特売
ST-15R1265-121 ストレートチップ 15R型 12Φ 三木精機 62576816

ST-15R1265-121 ストレートチップ 15R型 12Φ 三木精機 62576816
ST-15R1265-121 ストレートチップ 15R型 12Φ 三木精機 62576816

ストレートチップ 15R型 12Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長L(mm)65
内容量1個注文コード62576816品番ST-15R1265-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
用途標準ストレートチップ全長L(mm)65外径(Φmm)12テーパー1/10穴深さ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする