三木精機
ストレートチップ E型 12Φ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
全長L(mm)
40
40
45
50
55
60
70
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62576859
品番
ST-E1240-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)
40
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
穴深さ(mm)
25