曜日別特売
CC8CBR PF72 コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576930

CC8CBR PF72 コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576930
CC8CBR PF72 コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576930
CC8CBR PF72 コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576930
CC8CBR PF72 コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576930
CC8CBR PF72 コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576930
CC8CBR PF72 コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576930
CC8CBR PF72 コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576930
CC8CBR PF72 コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576930
CC8CBR PF72 コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576930
CC8CBR PF72 コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576930
CC8CBR PF72 コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576930
CC8CBR PF72 コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576930
CC8CBR PF72 コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576930
CC8CBR PF72 コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576930
CC8CBR PF72 コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所) 62576930

コンテッサセコンダ,可動肘,背座革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無,抗ウイルス加工革

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚注文コード62576930品番CC8CBR PF72
参考基準価格(税別)¥591,100販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800
仕様座素材:背・座 総革 /脚素材:ポリッシュ /背フレーム/アルミダイキャスト可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター:背フレーム/アルミダイキャスト 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター/エクストラハイバック(小型ヘッドレスト):エクストラハイバック(小型ヘッドレスト) /可動肘:可動肘 /小型可動ヘッドレスト:小型可動ヘッドレストその他背・座総革 小型可動ヘッドレスト 5本脚 アジャストアーム ポリッシュフレーム ブラックボディ幅(mm)650~702座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック高さ(mm)1140~1240奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛可動肘背幅(mm)502座幅(mm)530座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)590~790脚(mm)背座総革張り仕様の場合は肘パッドも高級感のある革張り仕様となります。グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき17,740/税込19,514
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする