ST-S120515-121 ストレートチップ 段付型 12Φ 三木精機 62577087

ストレートチップ 段付型 12Φ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法A(Φmm)5
全長L(mm)50
内容量1個注文コード62577087品番ST-S120515-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12寸法A(Φmm)5寸法B(mm)15全長L(mm)50テーパー1/10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする