三木精機
ストレートチップ 段付型 12Φ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法A(Φmm)
6
5
6
8
全長L(mm)
60
50
60
70
80
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62577123
品番
ST-S120625-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
6
寸法B(mm)
25
全長L(mm)
60
テーパー
1/10