曜日別特売
ST-8R1655-161 ストレートチップ 8R型 16Φ 三木精機 62577507

ST-8R1655-161 ストレートチップ 8R型 16Φ 三木精機 62577507
ST-8R1655-161 ストレートチップ 8R型 16Φ 三木精機 62577507

ストレートチップ 8R型 16Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
テーパー1/10
全長L(mm)55
内容量1個注文コード62577507品番ST-8R1655-161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)55外径(Φmm)16テーパー1/10穴深さ(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする