三木精機
ストレートチップ 8R型 16Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
テーパー
1/10
1/10
1/5
全長L(mm)
65
45
50
55
60
65
70
75
80
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62577525
品番
ST-8R1665-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)
65
外径(Φmm)
16
テーパー
1/10
穴深さ(mm)
45