曜日別特売
ST-P1670-30-161 ストレートチップ ロングP型 16Φ 三木精機 62578015

ST-P1670-30-161 ストレートチップ ロングP型 16Φ 三木精機 62578015
ST-P1670-30-161 ストレートチップ ロングP型 16Φ 三木精機 62578015

ストレートチップ ロングP型 16Φ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62578015品番ST-P1670-30-161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途標準ストレートチップ全長L(mm)70外径(Φmm)16テーパー1/10穴深さ(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする