三木精機
ストレートチップ ロングP型 16Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62578033
品番
ST-P1690-30-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)
90
外径(Φmm)
16
テーパー
1/10
穴深さ(mm)
30