曜日別特売
BT-F1210-121 曲がりチップ F型 12Φ 三木精機 62578925

曲がりチップ F型 12Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法H(mm)10
内容量1個注文コード62578925品番BT-F1210-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ寸法H(mm)10全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする