三木精機
曲がりチップ P型 12Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法H(mm)
40
10
15
20
25
30
40
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62579047
品番
BT-P1240-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
寸法H(mm)
40
全長L(mm)
70
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10