三木精機
曲がりチップ E型 16Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法H(mm)
30
15
20
25
30
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62579494
品番
BT-E1630-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
寸法H(mm)
30
全長L(mm)
80
外径(Φmm)
16
テーパー
1/10