BB-20-W ブギーボード BB-20 キングジム 62586015

 

BB-20-W ブギーボード BB-20 キングジム 62586015
BB-20-W ブギーボード BB-20 キングジム 62586015
BB-20-W ブギーボード BB-20 キングジム 62586015
BB-20-W ブギーボード BB-20 キングジム 62586015
BB-20-W ブギーボード BB-20 キングジム 62586015
BB-20-W ブギーボード BB-20 キングジム 62586015
BB-20-W ブギーボード BB-20 キングジム 62586015

ブギーボード BB-20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード62586015品番BB-20-W
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

機能とデザイン性を高めた約8.5インチの電子メモパッド
1.スッキリデザイン 消去ボタンを側面に配置することで本体サイズがよりコンパクトになり、デザインもスッキリ
2.スタイラスホルダー スタイラスは利き手に合わせて本体上部の左右どちらからも装着可能
3.なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶

仕様スタイラスホルダー○、ストラップホール○、消去ロック機構○セット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質ABS寸法(mm)W134×D7×H191ホワイト質量(g)約116使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)1個使用環境温度(℃)10~40書換え回数約3万回保管環境0℃~45℃RoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)W128×H182(約8.5インチLCD)
注意
※本機は、電子機器の為、水などをかけたり、水中で使用すると故障します。
※本機を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。
※本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCDパネル)の表面にキズが付き使用が困難になったり、故障の原因になります。
※画面(LCDパネル)を拭く際は、画面クリーナーもしくは、柔らかい布をお使いください。
※電池の+と-を逆にして使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※App Store は、Apple Inc. の商標です。
※Android、Google Play は、Google LLC の商標です。
※キングジム、KING JIM は、株式会社キングジムの登録商標です。
※その他記載の商品名、サービス名およびロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする