R40 はがしヘラ ハンディ・クラウン 62587860

はがしヘラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ヘラ幅(mm)約40
内容量1本注文コード62587860品番R40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

先端の「R」形状が、すき間に入り込みはがしやすい設計です。
プラスチック製で下地にキズが付きにくい。
ポスター、フィルム、シールなどのはがし作業に便利。

用途ポスター、フィルム、シールなどのはがし作業用全長(mm)約152材質(本体)ポリアセタールヘラ幅(mm)約40RoHS指令(10物質対応)対応ヘラ部厚さ(mm)約6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする