グリーン購入法適合種類両開き扉高さ(mm)1752幅(mm)900奥行(mm)450棚段数(段)A4横(ファイルBOX):6、A4縦:5色(本体)ホワイトタイプW900×D450質量(kg)62適合ベースBWUB-S9SAW/BWUB-W9SAW棚板(適合)BWUA-T9SAW材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)色ホワイト棚段数A4横(ファイルBOX):6、A4縦:5設置形態下置き専用鍵ダイヤルロック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1752サービス分類組立・設置・取付