大塚刷毛製造
ルパン 高強度ノンスリップマスカー ショート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10巻)
注文コード
62589305
品番
203803 0550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
マスキングテープ ルパン付きタイプ。
チェーン単管用マスカーと合わせて使用する足場板用マスカー。
仕様
高強度ノンスリップシート
テープ幅(mm)
24
シート幅(mm)
550
テープ種類
ルパン
シート長さ(m)
16